Llave de dos bocas en unidades métricas

Ref.: 071522 53
Ver todas las versiones

LLAVE PLANA REFORZADA 38X42

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE PLANA REFORZADA 38X42
Llave de dos bocas en unidades métricas
con dos anchos de llave
Diseño resistente

Llave de dos bocas ergonómica para trabajos exigentes

  • La llave de dos bocas con dos anchos de llave garantiza una transmisión de fuerza eficiente gracias a su descentramiento de 15°
  • El diseño ahorra tiempo y esfuerzo
  • Los extremos son muy potentes y son capaces de soportar aun tareas exigentes

Cumplimiento con la normativa pertinente y excelente calidad

  • Esta llave de estrella doble cumple con las disposiciones de DIN 3110/ISO 1085
  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies están cromadas y las cabezas también están pulidas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de dos bocas reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Dimensión externa de la cabeza de llave 2

83 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

CR/NI
Más Información

Longitud

395 mm
Más Información

Grosor de la garra

11.8 mm
Más Información

Dimensión externa de la cabeza de llave

75 mm
Más Información

Ancho de llave

38 x 42 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1015.500 g
Más Información

Catálogo General

07152253

Ficha Técnica

32408771.pdf
Scroll to top