Llave de dos bocas en unidades métricas

Ref.: 0714293036
Ver todas las versiones

DDU /DPMAULSHSL-ABGEWI-SW30X36

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /DPMAULSHSL-ABGEWI-SW30X36
Llave de dos bocas en unidades métricas
con dos anchos de llave
Diseño resistente

Llave de dos bocas ergonómica para trabajos exigentes

  • La llave de dos bocas con dos anchos de llave garantiza una transmisión de fuerza eficiente gracias a su descentramiento de 15°
  • El diseño ahorra tiempo y esfuerzo
  • Los extremos son muy potentes y son capaces de soportar aun tareas exigentes

Cumplimiento con la normativa pertinente y excelente calidad

  • Esta llave de estrella doble cumple con las disposiciones de DIN 3110/ISO 1085
  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies están cromadas y las cabezas también están pulidas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de dos bocas reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Dimensión externa de la cabeza de llave 2

73.3 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

CR/NI
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Grosor de la garra

9.5 mm
Más Información

Dimensión externa de la cabeza de llave

62.5 mm
Más Información

Ancho de llave

30 x 36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

674.000 g
Más Información

Catálogo General

0714293036

Ficha Técnica

32408771.pdf
Scroll to top