LLAVE FILTROS ACEITE N.41 Ø135MM Llave para filtro de aceite de 135 mm de diámetro Para cambiar el filtro de aceite, la tapa de la carcasa del filtro de aceite y el filtro de combustible
Diseño especialmente indicado para retención de forma y dimensiones; no se abre aun cuando se necesiten fuerzas elevadas.
La mínima necesidad de espacio para filtros de muy difícil acceso.
Con un cuadradillo de 1/2 pulg. permite alcanzar los correspondientes valores de par conforme a las instrucciones del fabricante.
Para vehículos MAN de 18-48 t, F2000, FE, TGA. Motor: 406, 410, 414, 440, 460
https://www.wurth.es/llave-para-filtro-de-aceite-man433566LLAVE FILTROS ACEITE N.41 Ø135MMLLAVE FILTROS ACEITE N.41 Ø135MM<br>Llave para filtro de aceite de 135 mm de diámetro<br>Para cambiar el filtro de aceite, la tapa de la carcasa del filtro de aceite y el filtro de combustible<br><ul><li>Diseño especialmente indicado para retención de forma y dimensiones; no se abre aun cuando se necesiten fuerzas elevadas.</li><li>La mínima necesidad de espacio para filtros de muy difícil acceso.</li><li>Con un cuadradillo de 1/2 pulg. permite alcanzar los correspondientes valores de par conforme a las instrucciones del fabricante.</li></ul><br><P>Para vehículos MAN de 18-48 t, F2000, FE, TGA. Motor: 406, 410, 414, 440, 460</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15674796.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/15674796.jpg/Extractores Limpiaparabrisas/Extractores Limpiaparabrisas/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:55+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!