Llave de estrella especial para filtros de aceite, AF 27

Ref.: 1952003190
Ver todas las versiones

LLAVE PARA ASIENTO FILTROS ACEITE

Descripción

LLAVE PARA ASIENTO FILTROS ACEITE
Llave de estrella especial para filtros de aceite, AF 27
Para Ford, PSA y Jaguar
Llave de forma especial para accionamientos de difícil acceso de la cubierta de los filtros de aceite.
  • Utilice el cuadradillo de ½" para apretar la tapa a 25 Nm conforme a las especificaciones del fabricante

  • Ford 2.0 TDCi (DW10C) (a partir del 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (a partir del 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max

  • Citroën/Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (a partir del 2009), 2.2 HDI (DW12C) (a partir del 2010), C4 - C5 - C8 - DS4 - DS5, 308 - 3008 - 407 - 508 - 5008 - RCZ

  • Jaguar XF 2.2D (a partir del 2012)

Utilizar como la pieza del fabricante original 303-1579; longitud aprox.: 250 mm

Longitud

250 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

27 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford;Jaguar;Peugeot
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

511.000 g
Más Información
Scroll to top