Llave inglesa tipo pico de loro

Ref.: 071502 50
Ver todas las versiones

LLAVE INGLESA TIPO PICO DE LORO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Tipo pico de loro
- Graduación fácil y rápida de las mordazas a través de un solo botón.
- Apta para el montaje de piezas con superficies delicadas gracias a sus mordazas lisas (no rayan).
- Se puede trabajar hasta SW 17 en manera carraca por carrera especial entre las dos mordazas.
- Su cabeza estrecha permite trabajar en espacios muy reducidos

Anchura de la mordaza de sujeción

18.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Rango de agarre mínimo

0 mm
Más Información

Rango de agarre máximo en pulgadas

1-3/4 in
Más Información

Grosor de las mordazas

8 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

46 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

467.300 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0-46 mm
Más Información

Catálogo General

07150250

Ficha Técnica

32408720.pdf