Llave abierta doble ajustable

Ref.: 071522212
Ver todas las versiones

LLAVE INGLESA (0-39MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE INGLESA (0-39MM)
Llave abierta doble ajustable
  • Norma: DIN 3117/ISO 6787
  • Superficie: Cabeza pulida
  • Geometría: Cabeza con acodado de 22,5º, modelo de apriete a derechas con escala métrica para una identificación rápida y fiable del ancho de llave

Dimensión externa máxima de la cabeza de llave

84 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Ancho de llave máximo

39 mm
Más Información

Longitud

311 mm
Más Información

Anchura

84 mm
Más Información

Posición de la mordaza

22.5 grados
Más Información

Grosor

19 mm
Más Información

Grosor de las mordazas

19 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

12 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

690.000 g
Más Información

Catálogo General

071522212

Ficha Técnica

32408720.pdf

Ficha Técnica

32408772.pdf
Scroll to top