LLAVE FILTROS ACEITE N.19 Ø87MM

Ref.: 1952003177
Ver todas las versiones

LLAVE FILTROS ACEITE N.19 Ø87MM

Descripción

LLAVE FILTROS ACEITE N.19 Ø87MM

Anchura máxima de fijación

87 mm
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

16 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.000 g
Más Información
Scroll to top