LLAVE FILTROS ACEITE N.18 Ø76,8MM

Ref.: 1952003176
Ver todas las versiones

LLAVE FILTROS ACEITE N.18 Ø76,8MM

Descripción

LLAVE FILTROS ACEITE N.18 Ø76,8MM

Anchura máxima de fijación

76.8 mm
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

12 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información
Scroll to top