LLAVE FILTROS ACEITE N.15 Ø66MM

Ref.: 1952003173
Ver todas las versiones

LLAVE FILTROS ACEITE N.15 Ø66MM

Descripción

LLAVE FILTROS ACEITE N.15 Ø66MM

Anchura máxima de fijación

66 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mazda;Nissan
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información
Scroll to top