Llave para filtro de aceite

Ref.: 1952003167
Ver todas las versiones

LLAVE FILTROS ACEITE N.10 Ø76,8MM

Descripción

LLAVE FILTROS ACEITE N.10 Ø76,8MM
Llave para filtro de aceite
Con cuadradillo de 3/8 pulgadas para varios modelos Mercedes, Renault, Ford, Peugeot y Fiat
Producto apto para cartuchos de láminas de filtros de aceite y tapones de plástico.
  • El diseño metálico robusto también libera los filtros de aceite atascados
  • Forma ultrafina para su uso en espacios reducidos
  • Cuadradillo exterior de 3/8" para poder apretar según las especificaciones del fabricante
  • Gran selección para una amplia gama de modelos y tipos
  • Más tamaños disponibles a petición

  • Mercedes: Todos los modelos con filtro Purflux LS 918

  • Renault: Megane, Laguna, Espace I II III, Twingo, Clio, Kangoo, R5

  • Ford: diésel 1.8 y filtro Motorcraft

  • Peugeot: todos los modelos con filtro Purflux

  • Fiat: Ducato, Scudo, Ulisse, Stilo, Multipla, todos los modelos de Doblo JTD

Anchura máxima de fijación

76.8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Cincado-bruñido
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Fiat;Ford;Mercedes-Benz;Peugeot;Renault
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro exterior máximo

76.8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Diámetro máx.

76.8 mm
Más Información
Scroll to top