Llave para filtro de aceite
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
LLAVE FILTROS ACEITE N.24 Ø79,3MM
Descripción
LLAVE FILTROS ACEITE N.24 Ø79,3MM
Llave para filtro de aceite
Para Kia/Hyundai
Para cambiar el filtro de aceite (cartucho de láminas)
COD. FILTRO 26300-2Y500
- KIA Rio (todos) / Sephia (todos, L4-1.6l) / Spectra (todos, L4-1.6l) / Sportage (todos)
COD. FILTRO 26300-35503, E 26300-35530
- HYUNDAI ix20 1.6 / Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Elentra i (J-1) 1.5 i.e.
COD. FILTRO 26300-02502
- KIA Morning (TA) 1.2 / Rio III (UB) 1.25 CWT
- HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1 / i10 1.1, 1.2 / Amica (MX) 1.0i. 1,1
COD. FILTRO 26330-4X000
- HYUNDAI Starex 2.5TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi / H200 Box 2.5 TD / H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD / Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD
Anchura máxima de fijación |
79.3 cm |
Más Información
Accionamiento |
3/8 pulgadas |
Más Información
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Hyundai;Kia |
Más Información
Número de agarraderas de bloqueo |
15 Uds |
Más Información
Se puede utilizar para el diámetro exterior máximo |
79.3 cm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
189.000 g |
Más Información
https://www.wurth.es/llave-filtros-aceite-3-8-79-0mm
432363
LLAVE FILTROS ACEITE N.24 Ø79,3MM
LLAVE FILTROS ACEITE N.24 Ø79,3MM<br>Llave para filtro de aceite<br>Para Kia/Hyundai<br>Para cambiar el filtro de aceite (cartucho de láminas)<br><p class="level1">COD. FILTRO 26300-2Y500</p><br/><ul><li>KIA Rio (todos) / Sephia (todos, L4-1.6l) / Spectra (todos, L4-1.6l) / Sportage (todos)</li></ul><br/><br/><p class="level1">COD. FILTRO 26300-35503, E 26300-35530</p><br/><ul><li>HYUNDAI ix20 1.6 / Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Elentra i (J-1) 1.5 i.e.</li></ul><br/><br/><p class="level1">COD. FILTRO 26300-02502</p><br/><ul><li>KIA Morning (TA) 1.2 / Rio III (UB) 1.25 CWT</li><br/><li>HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1 / i10 1.1, 1.2 / Amica (MX) 1.0i. 1,1</li></ul><br/><br/><p class="level1">COD. FILTRO 26330-4X000</p><br/><ul><li>HYUNDAI Starex 2.5TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi / H200 Box 2.5 TD / H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD / Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/261674948.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/261674948.jpg
/Extractores Limpiaparabrisas
/Extractores Limpiaparabrisas/Procesamiento de materiales
2024-02-16T19:30:34+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!