Llave para filtro de aceite ∅ de 74,5 mm x 15 caras

Ref.: 1952003266
Ver todas las versiones

LLAVE-FILTRO-ACEITE-FORD-74,5MM-15SIDES

Descripción

LLAVE-FILTRO-ACEITE-FORD-74,5MM-15SIDES
Llave para filtro de aceite ∅ de 74,5 mm x 15 caras
con llave de 3/8 de pulgada para Ford
Llave especial para filtro de aceite con portapuntas en el lateral
  • Ideal para cartuchos de filtro de aceite de difícil acceso
  • Diseño de metal compacto y estable dimensionalmente
  • Asegura el apriete según las especificaciones del fabricante con una llave dinamométrica

Adecuado para motores de gasolina Ford 1.5 y 1.6 EcoBoost, por ejemplo, C-MAX II (2010-2019), Focus III (2010-2018), Galaxy III (2015-2019), Kuga II (2016-2016), Mondeo IV (2007-2014), Mondeo V (2014-2019), S-MAX II (2015-2019), Transit Connect II (2013 en adelante)

Anchura máxima de fijación

74.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

162.000 g
Más Información
Scroll to top