Llave para filtro de aceite

Ref.: 1952003414
Ver todas las versiones

LLAVE-FILTRO-12GROOVES-SPNW76MM

Descripción

LLAVE-FILTRO-12GROOVES-SPNW76MM
Llave para filtro de aceite
Diámetro 76 mm x 12 ranuras
Llave para filtro de aceite universal con revestimiento de plástico no conductor
  • Sin riesgo de cortocircuitos en motores K9K con filtros de aceite junto a la línea de carga del alternador en comparación con llaves convencionales

  • Concretamente Renault, Nissan, Dacia, Suzuki con motores K9K (1,5 l diésel), Mercedes k9k=OM607 Clase A (W 176), Clase B (W 246), Citan (W 415), así como motores de gasolina de Mercedes M102 y M103 6 cilindros

  • En general Citroёn, Peugeot, Renault, Mercedes, VAG, etc.

  • Filtro número Purflux LS918/MAN W716/1

Anchura máxima de fijación

76 mm
Más Información

Material

1,0214
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información
Scroll to top