Llave fijasimple VDE, métrica, diseño recto

Ref.: 0714003116
Ver todas las versiones

LLAVE-FIJA-VDE-1000V-SW16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-FIJA-VDE-1000V-SW16
Llave fijasimple VDE, métrica, diseño recto
Llave fija simple aislada para trabajar en piezas con tensión

Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), siempre que se respeten todas las precauciones de seguridad prescritas

Longitud

165 mm
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

DIN

7446
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Normas

EN 60900, DIN 7446
Más Información

Catálogo General

0714003116

Ficha Técnica

32408947.pdf

Ficha Técnica

552167272.pdf
Scroll to top