Llave fijasimple VDE, métrica, diseño recto

Ref.: 0714003113
Ver todas las versiones

LLAVE-FIJA-VDE-1000V-SW13

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Aleación de acero templado

- Aislamiento en resina blanda especial antigolpes

Material

ST
Más Información

Superficie

PLA
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

DIN

7446
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.000 g
Más Información

Normas

EN 60900, DIN 7446
Más Información

Catálogo General

0714003113

Ficha Técnica

32408947.pdf

Ficha Técnica

552167272.pdf