Llave de mango en T de 1/2" aislada de 1000 V

Ref.: 0714003350
Ver todas las versiones

LLAVE-EN-T-1/2-VDE-1000V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Aleación de acero templado

- Aislamiento en resina blanda especial antigolpes

- Con dispositivo de bloqueo

Material

ST
Más Información

Superficie

PLA
Más Información

Longitud

204 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

DIN

7436
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

463.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

148 mm
Más Información

Normas

EN 60900, DIN 7436
Más Información

Catálogo General

0714003350

Ficha Técnica

32408944.pdf