Material |
CR-V-ST |
Superficie |
VCR |
Tipo de punta |
Hexágono exterior doble |
Longitud |
150 mm |
Altura del cabezal de la carraca |
13.8 mm |
Ancho de llave |
12 x 13 mm8 x 10 mm |
Número de dientes |
72 Uds |
Altura del cabezal de la carraca 2 |
16.8 mm |
Diámetro externo del anillo |
20.2 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
85.600 g |
Grosor de anillo |
7.3 mm |
Diámetro externo del anillo 2 |
24.8 mm |
Grosor de anillo 2 |
8.6 mm |
Catálogo General |
0714257013 |
Ficha Técnica |
32408768.pdf |