Material |
CR-V-ST |
Superficie |
VCR |
Longitud |
212 mm |
Apertura mínima del anillo 2 |
15 mm |
Ancho de llave |
17 x 19 mm |
Apertura mínima del anillo |
14 mm |
DIN |
3118 |
Diámetro externo del anillo |
31.2 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
183.500 g |
Grosor de anillo |
12 mm |
Diámetro externo del anillo 2 |
33.3 mm |
Grosor de anillo 2 |
13 mm |
Normas |
DIN 3118 |
Catálogo General |
0714240179 |
Ficha Técnica |
32408777.pdf |