Llave de boca doble abierta, hexagonal

Ref.: 0714240124
Ver todas las versiones

LLAVE DOBLE BOCA ABIERTA 12X14

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Cromo-vanadio endurecido

- Cromado, cabeza y anillo pulido brillante

- Geometría: ambas cabezas desviadas a 15º e inclinadas a 5º

- Aplicación: por su construcción abierta permiten trabajar en instalaciones de aire e hidráulicas

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

174 mm
Más Información

Apertura mínima del anillo 2

11 mm
Más Información

Ancho de llave

12 x 14 mm
Más Información

Apertura mínima del anillo

9 mm
Más Información

DIN

3118
Más Información

Diámetro externo del anillo

22.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

89.500 g
Más Información

Grosor de anillo

8.5 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

25.3 mm
Más Información

Grosor de anillo 2

10.5 mm
Más Información

Normas

DIN 3118
Más Información

Catálogo General

0714240124

Ficha Técnica

32408777.pdf