Material |
CR-V-ST |
Superficie |
VCR |
Longitud |
153 mm |
Apertura mínima del anillo 2 |
9 mm |
Ancho de llave |
10 x 11 mm |
Apertura mínima del anillo |
7 mm |
DIN |
3118 |
Diámetro externo del anillo |
19.4 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
60.600 g |
Grosor de anillo |
8 mm |
Diámetro externo del anillo 2 |
21.4 mm |
Grosor de anillo 2 |
8.5 mm |
Normas |
DIN 3118 |
Catálogo General |
0714240101 |
Ficha Técnica |
32408777.pdf |