Llave dinamométrica de 1/2 pulg.

Ref.: 071471 24
Ver todas las versiones

DINAMOMETRICA-1/2-(60-300NM)

Descripción

DINAMOMETRICA-1/2-(60-300NM)
Llave dinamométrica de 1/2 pulg.
Con cuadradillo exterior pasante y cabeza de carraca (60 dientes)
  • Precisión de ±3 % del valor establecido
  • Ajuste sencillo y exacto mediante giro del mango
  • Cuadradillo exterior pasante o intercambiable
  • Escala en newton-metros (Nm) y libras-fuerza-pies (lbf-ft)
  • Las indicaciones acústicas y táctiles de la aplicación del par evitan apretar los pernos en exceso
  • Mango de 2 componentes antideslizante
  • Con certificado de calibración

Después del uso, afloje el muelle y colóquelo en su valor más bajo.


Se entrega en una caja de plástico


Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse a intervalos regulares con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario. Recomendamos una calibración anual por parte de nuestro servicio de mantenimiento.

Rango de medición de par mínimo

60 Nm
Más Información

Es posible el apriete a la izquierda

Más Información

Rango de medición mínimo del par (pulgadas)

45 lbf.ft
Más Información

Par de apriete de valor de escala

5 Nm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

37 mm
Más Información

Longitud

570 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

22 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Es posible el apriete a la derecha

Más Información

Rango de medición máximo del par

300 Nm
Más Información

Rango de medición máximo del par (pulgadas)

220 lbf.ft
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1927.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

550 mm
Más Información

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017
Más Información

Normas

DIN EN ISO 6789-1:2017
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

60-300 Nm
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas)

45-220 lbf.ft
Más Información

Catálogo General

07147124
Scroll to top