Llave dinamométrica de 3/4 pulg.

Ref.: 071471 26
Ver todas las versiones

LLAVE DINAMOMETRICA 3/4"-(110-550NM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Herramienta de precisión con exactitud de ± 3% del valor ajustado, según norma ISO 6789:2003.
- Ajuste fácil y preciso.
- Escala en Nm y también en lbf.ft.
- Con cabeza de carraca (72 dientes) para trabajos en lugares de difícil acceso.
- Percepción acústica al llegar al tope señalado para no forzar el muelle.
- Incluye certificado de calibración.
- Se suministra en caja de plástico.

Rango de medición de par mínimo

110 Nm
Más Información

Es posible el apriete a la izquierda

Más Información

Rango de medición mínimo del par (pulgadas)

80 lbf.ft
Más Información

Par de apriete de valor de escala

5 Nm
Más Información

Longitud

850 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro de la cabeza

60 mm
Más Información

Es posible el apriete a la derecha

Más Información

Rango de medición máximo del par

550 Nm
Más Información

Rango de medición máximo del par (pulgadas)

405 lbf.ft
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5640.000 g
Más Información

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017
Más Información

Normas

DIN EN ISO 6789-1:2017
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

110-550 Nm
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas)

80-405 lbf.ft
Más Información

Catálogo General

07147126

Ficha Técnica

32408846.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!