LLAVE DINAMOMETRICA 1/4 (1-5NM) Llave dinamométrica hexagonal de 1/4 pulg. Llave dinamométrica extremadamente compacta con soporte hexagonal de 1/4 pulg.
Precisión de ±6 % del valor establecido
Adaptador de cuadradillo exterior de 1/4 pulgadas a 1/4 pulgadas
Las indicaciones acústicas y táctiles de la aplicación del par evitan apretar los pernos en exceso
Con certificado de calibración
Después de su uso, afloje el muelle y colóquelo en su valor más bajo.
Amplia gama de aplicaciones posibles para el apriete controlado de tuercas y pernos, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en bicicletas o para la industria y el comercio
Se suministra en un embalaje de plástico resistente con un práctico cierre giratorio
Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse periódicamente con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario. Recomendamos una calibración anual por parte de nuestro servicio de mantenimiento.
https://www.wurth.es/llave-dinamometrica-1-5nm434910LLAVE DINAMOMETRICA 1/4 (1-5NM)LLAVE DINAMOMETRICA 1/4 (1-5NM)<br>Llave dinamométrica hexagonal de 1/4 pulg.<br>Llave dinamométrica extremadamente compacta con soporte hexagonal de 1/4 pulg.<br><ul><li>Precisión de ±6 % del valor establecido</li><li>Adaptador de cuadradillo exterior de 1/4 pulgadas a 1/4 pulgadas</li><li>Las indicaciones acústicas y táctiles de la aplicación del par evitan apretar los pernos en exceso</li><li>Con certificado de calibración</li></ul><br><P>Después de su uso, afloje el muelle y colóquelo en su valor más bajo.</P><br><P>Amplia gama de aplicaciones posibles para el apriete controlado de tuercas y pernos, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en bicicletas o para la industria y el comercio</P><br><P>Se suministra en un embalaje de plástico resistente con un práctico cierre giratorio</P><br><P>Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse periódicamente con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario. Recomendamos una calibración anual por parte de nuestro servicio de mantenimiento.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3955810.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3955810.jpg2024-02-16T19:31:26+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!