Desmontaje del cilindro con núcleo intercambiable. Si hay botones decorativos, utilice un destornillador para perforar la tapa de plástico en el centro y retire la tapa. Inserte el destornillador a través de la carcasa del cilindro, en la cavidad ovalada de la base, y gire el adaptador para que la cavidad quede en vertical sobre los dos orificios. Introduzca el pasador de desconexión hasta el fondo en el orificio del adaptador y presione ligeramente el lateral de la cabeza del pasador de desconexión para quitar el pomo.
Longitud |
85 mm |
Anchura |
23 mm |
Código del sistema armonizado |
83016000900 |
Peso del producto (por artículo) |
5.000 g |
Catálogo General |
0683532197 |
Ficha Técnica |
32407464.pdf |