Vaso de impacto de 1/4 pulgadas, métrico

Ref.: 0713111104
Ver todas las versiones

VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW4
Vaso de impacto de 1/4 pulgadas, métrico
Versión corta
  • Superficie: Cromaday pulida
  • Cuadradillo: Cuadradillo interior de 1/4 pulgadas, con ranura para bola de fijación
  • Nota: Para cabeza hexagonal

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

11.9 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

5 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

6.8 mm
Más Información

Ancho de llave

4 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.400 g
Más Información

Catálogo General

0713111104

Ficha Técnica

32408790.pdf
Scroll to top