Vaso de impacto de 1/4 pulgadas, métrico

Ref.: 0713111114
Ver todas las versiones

VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW14

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Versión: cromado, pulido

- Entrada: 1/4”, con ranura para bola de fijación

- Salida: hexagonal, métrico

- Geometría: corta

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

19.6 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

11 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

19.6 mm
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.450 g
Más Información

Catálogo General

0713111114

Ficha Técnica

32408790.pdf