Material |
CR-V-ST |
Superficie |
Aislamiento VDE |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
19.8 mm |
Longitud |
80.5 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
12 mm |
Accionamiento |
3/8 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
22.5 mm |
Ancho de llave |
12 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
DIN |
31203124 |
Estándar EN |
60900 |
Profundidad del manguito |
17 mm |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
68.000 g |
Normas |
EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071500312 |
Ficha Técnica |
552184774.pdf |