Uniones roscadas con espárragos, varillas roscadas
Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
11.9 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
50 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
7 mm |
Diseño |
Largo |
Accionamiento |
1/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
4.8 mm |
Ancho de llave |
4 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
20.000 g |
Catálogo General |
0713112104 |
Ficha Técnica |
32408790.pdf |