Uniones roscadas con espárragos, varillas roscadas
Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
15.9 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
50 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
21 mm |
Diseño |
Largo |
Accionamiento |
1/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
15.9 mm |
Ancho de llave |
11 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
44.500 g |
Catálogo General |
0713112111 |
Ficha Técnica |
32408790.pdf |