Vaso de 1/4"

Ref.: 0713112110
Ver todas las versiones

VASO-LARGO-HEXAGONAL-1/4-SW10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-LARGO-HEXAGONAL-1/4-SW10
Vaso de 1/4"
Unidades métricas, versión larga
  • Superficie: Cromada, pulida
  • Impronta: Cuadradillo interior de 1/4", ranura para bola de fijación
  • Salida: Para cabeza hexagonal

Uniones roscadas con espárragos, varillas roscadas

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

14.5 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

21 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

14.5 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.900 g
Más Información

Catálogo General

0713112110

Ficha Técnica

32408790.pdf
Scroll to top