Llave de carraca para accesorios roscados

Ref.: 9501009296
Ver todas las versiones

LLAVE-CARRACA-ROSCAR-ACCESORIOS-PVDF-1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-CARRACA-ROSCAR-ACCESORIOS-PVDF-1
Llave de carraca para accesorios roscados
Llave de carraca para el montaje de accesorios roscados de PVDF
  • Material mordazas llave: aluminio anodizado.
  • Mango cromado.
  • Herramienta ligera.
  • Agarre completo alrededor del perfil del accesorio.
  • El cuerpo de plástico del accesorio roscado se mantiene intacto, incluso cuando se aplica un par de apriete extremo.
  • Posibilidad de girar a derechas y a izquierdas.
  • Posibilidad de agarrar los accesorios ya montados (alrededor del tubo sin tener que cortar) gracias a su mecanismo de cierre.

Material

ALU
Más Información

Longitud

37.5 cm
Más Información

Ancho de llave

45 mm
Más Información

Adecuado para

Conexión PVDF de 1 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información

Altura

6.5 cm
Más Información

Catálogo General

9501009296

Ficha Técnica

94320487.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top