Llave para armario de distribución universal 10 en 1

Ref.: 071516 14
Ver todas las versiones

LLAVE EN CRUZ UNIVERSAL MULTIFUNCION

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE EN CRUZ UNIVERSAL MULTIFUNCION
Llave para armario de distribución universal 10 en 1
10 perfiles. 2 llaves en cruz. 1 llave para todos los sistemas de cierre convencionales.
  • Versión de 8 bocas: dos llaves, conectadas con imanes para ahorrar espacio
  • Punta reversible: Plana de 1,0 x 7 mm y de cruz PH 2
  • Llave y punta reversible conectadas con cable de alambre de acero inoxidable resistente
  • Revestimiento de superficie de alta calidad
  • Diseño de fundición de cinc fundido

La llave de ocho bocas para armario de distribución está formada por dos intersecciones conectadas entre sí con un imán. Cuando se dividen, permanecen conectadas con un cable de alambre de acero inoxidable resistente, por lo que no se pueden extraviar. Los dos lados de la llave universal tienen superficies diferentes con un revestimiento de alta calidad (mate y satinado).


Llave multifuncional para el accionamiento de cierres de:


  • Tecnología de edificios: Calefacción, fontanería, sistemas de aire acondicionado y ventilación e ingeniería eléctrica

  • Suministros de gas y agua y sistemas de barrera

Material

Fundición de zinc
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PH2SLT 7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

135.000 g
Más Información

Catálogo General

07151614

Ficha Técnica

32408783.pdf
Scroll to top