Longitud de hoja |
100 mm |
Material |
ST |
Superficie |
Cromo mate |
Longitud de la punta lateral del destornillador |
13 mm |
Longitud del mango |
82 mm |
Longitud |
127 mm |
Tamaño de la punta |
TX15 |
Longitud de la hoja en pulgadas |
4 in |
Tamaño |
15 |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
45.300 g |
Anchura de la empuñadura |
27 mm |
Anchura de la empuñadura x longitud x longitud de la punta l |
27 x 82 x 13 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
061314015 |
Ficha Técnica |
32408669.pdf |