Accionamiento: Extremo de anillo POWERDRIV bihexagonal modificado; extremo abierto con segmento de carraca abierto
Norma: par máx. según DIN 899
Geometría: Extremo de anillo recto, ángulo de la mordaza de 15°
Solo tiene que girar la llave para cambiar la dirección de rotación.
Versión muy compacta para trabajar en espacios muy reducidos, núcleo de anillo con extremo anular fabricado con precisión para un movimiento suave y seguro
Material: Acero al cromo-vanadio
Superficie básica del cuerpo: cromado, acabado satinado mate
Diseñado para juntas roscadas de unión, p. ej., conductos de frenos, líneas de inyección, sistemas de aire acondicionado, sistemas hidráulicos, etc.
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
VCR |
Ancho de las mordazas (exteriores) |
20.8 mm |
Longitud |
158 mm |
Grosor de la garra |
7.3 mm |
Ancho de llave |
10 mm |
DIN |
899 |
Par máximo |
58 Nm |
Diámetro externo del anillo |
20.8 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
47.500 g |
Grosor de anillo |
4.8 mm |
Normas |
DIN 899 |
Catálogo General |
071425910 |
Ficha Técnica |
32408770.pdf |