Llave combinada de carraca múltiple

Ref.: 071425610
Ver todas las versiones

LLAVE-COMBI-CARRACA-MULTI-10MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-COMBI-CARRACA-MULTI-10MM
Llave combinada de carraca múltiple
Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más comunes. Métrico hexagonal, métrico cuadrado, métrico bihexagonal, hexagonal en pulgadas y cabeza TX.
  • Cuadradillo: Lado del anillo bihexagonal dentado fino, 72 dientes con palanca de inversión para funcionamiento a derechas y a izquierdas
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Cromada, pulido de alto brillo
  • Geometría: Inclinación de la boca: 15°
  • Lado del anillo en ángulo de 15°
  • Cabezas resistentes para aplicaciones de uso intensivo

Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo


Esta es una herramienta especializada, por lo que el lado del anillo solo está indicado para aflojar pernos hasta cierto límite.

Posibles usos, TX externo

E12
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

21.9 mm
Más Información

Usos posibles, de 6/12 lados, métrico

10 mm
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Grosor de la garra

5.0 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Posibles usos, de 4 lados

8 mm
Más Información

Par máximo

58 Nm
Más Información

Diámetro externo del anillo

21.5 mm
Más Información

Posibles usos, imperial de 6 lados

3/8 inch
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.300 g
Más Información

Grosor de anillo

8.05 mm
Más Información

Catálogo General

071425610

Ficha Técnica

32408769.pdf
Scroll to top