LLAVE COMBI CARRACA FLEXI SW13 Llave combinada de carraca El cabezal de carraca flexible proporciona espacio libre para los dedos o para superar obstáculos
Carracas muy resistentes y fuertes para pares de apriete altos
Diseño: Sistema métrico
Salida: Lado del anillo POWERDRIV bihexagonal, 72 dientes de dentado fino
Norma: par máx. según DIN 899
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: Cromada, acabado satinado mate
Geometría: Inclinación de la boca 15°, articulación de 180° del lado del anillo, cabezas resistentes para aplicaciones intensivas
Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo
Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.
https://www.wurth.es/llave-combinada-articulada-c-crique-13mm427991LLAVE COMBI CARRACA FLEXI SW13LLAVE COMBI CARRACA FLEXI SW13<br>Llave combinada de carraca<br>El cabezal de carraca flexible proporciona espacio libre para los dedos o para superar obstáculos<br><ul><li>Carracas muy resistentes y fuertes para pares de apriete altos</li><li>Diseño: Sistema métrico</li><li>Salida: Lado del anillo POWERDRIV bihexagonal, 72 dientes de dentado fino</li><li>Norma: par máx. según DIN 899</li><li>Material: Acero al cromo vanadio</li><li>Superficie: Cromada, acabado satinado mate</li><li>Geometría: Inclinación de la boca 15°, articulación de 180° del lado del anillo, cabezas resistentes para aplicaciones intensivas</li></ul><br><P>Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo</P><br><P>Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/219407.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/219407.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:28:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!