Llave de vaso para bujías de 1/2 pulg.

Ref.: 071551 49
Ver todas las versiones

LLAVE BUJIAS C. IMAN 1/2" (20,8MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Con imán lo que facilita el montaje y desmontaje de las bujías, incluso en sitios de difícil acceso

- Material: Cromo-Vanadio

Accionamiento externo

WS1/2
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

26 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

9 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

27 mm
Más Información

Ancho de llave

20,8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

161.200 g
Más Información

Ancho de llave en pulgadas

13/16 pulgadas
Más Información

Catálogo General

07155149

Ficha Técnica

32408816.pdf