LLAVE BUJIA C.IMAN 3/8",SW 18MM.

Ref.: 071551 51
Ver todas las versiones

LLAVE BUJIA C.IMAN 3/8",SW 18MM.

Descripción

LLAVE BUJIA C.IMAN 3/8",SW 18MM.

Accionamiento externo

WS3/8
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

25 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

9 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

25 mm
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

182.000 g
Más Información

Ancho de llave en pulgadas

11/16 pulgadas
Más Información

Catálogo General

07155151