Longitud |
89 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
7.5 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
12 mm |
Ancho de llave |
8 mm |
Diámetro de adaptador |
19 mm |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
78.000 g |
Catálogo General |
071551536 |