LLAVE BUJIA C. IMAN 3/8" SW 9MM

Ref.: 071551 535
Ver todas las versiones

LLAVE BUJIA C. IMAN 3/8" SW 9MM

Descripción

LLAVE BUJIA C.IMAN 3/8",SW 16MM.

Longitud

89 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

7.5 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

13 mm
Más Información

Ancho de llave

9 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

86.000 g
Más Información