LLAVE BUJIA C. IMAN 3/8" SW 10MM

Ref.: 071551 533
Ver todas las versiones

LLAVE BUJIA C. IMAN 3/8" SW 10MM

Descripción

LLAVE BUJIA C.IMAN 3/8",SW 16MM.

Longitud

71 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

6 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

14.5 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.000 g
Más Información