Accionamiento externo |
WS3/8 |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
18 mm |
Longitud |
70 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
9 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
19 mm |
Ancho de llave |
14 mm |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
67.000 g |
Catálogo General |
071551537 |