LLAVE BUJIA C. IMAN 3/8" SW 12MM

Ref.: 071551 532
Ver todas las versiones

LLAVE BUJIA C. IMAN 3/8" SW 12MM

Descripción

LLAVE BUJIA C.IMAN 3/8",SW 16MM.

Longitud

71 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

6 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

17 mm
Más Información

Ancho de llave

12 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información