Mango en T 2C llave hexagonal con cabeza esférica

Ref.: 06131145
Ver todas las versiones

LLAVE ALLEN T CABEZA BOLA 5MM 185MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE ALLEN T CABEZA BOLA 5MM 185MM
Mango en T 2C llave hexagonal con cabeza esférica
con impronta lateral
Con mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de fuerza

Características ergonómicas óptimas

  • La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente
  • La adaptación óptima a la mano reduce el cansancio
  • Garantiza poder seguir trabajando durante más tiempo

Encuentre rápidamente el tamaño de destornillador correcto

  • Los símbolos de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado
  • Con la ayuda del aro de plástico de colores, conforme a la codificación por colores de Würth

Versátil

  • El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca

Velocidad y precisión

  • La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
  • También evita que los dedos resbalen
  • Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste
  • Con cabeza esférica con un ángulo de trabajo de 25°

Siempre listo cuando lo necesite

  • El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared

Mayor resistencia a la corrosión

  • La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión

Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios

Longitud de hoja

115 mm
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud de la punta lateral del destornillador

17 mm
Más Información

Longitud del mango

0
Más Información

Longitud

185 mm
Más Información

Tamaño de la punta

5 mm
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

23.5 mm
Más Información

Catálogo General

06131145

Ficha Técnica

599770409.pdf