Llave Allen en T

Ref.: 061313306
Ver todas las versiones

LLAVE ALLEN EN T HEX SW6X200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Varilla: tipo Allen con punta lateral y tratamiento cromado

- Mortaja: SW según DIN 911

- Cabeza de bola para roscar hasta un ángulo de inclinación de 25o

Longitud de hoja

200 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud de la punta lateral del destornillador

17 mm
Más Información

Longitud del mango

105 mm
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Tamaño de la punta

6 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

8 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

Anchura de la empuñadura x longitud x longitud de la punta l

35 x 105 x 17 mm
Más Información

Catálogo General

061313306

Ficha Técnica

32408665.pdf