Longitud de hoja |
150 mm |
Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Longitud de la punta lateral del destornillador |
17 mm |
Longitud del mango |
105 mm |
Longitud |
185 mm |
Tamaño de la punta |
5 mm |
Longitud de la hoja en pulgadas |
6 in |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
83.900 g |
Anchura de la empuñadura |
35 mm |
Anchura de la empuñadura x longitud x longitud de la punta l |
35 x 105 x 17 mm |
Catálogo General |
061313005 |
Ficha Técnica |
32408665.pdf |