Superficie |
VCR |
Tipo de punta |
Hexágono interior |
Longitud |
162 mm |
Diseño |
Con anillo de sujeción |
Tamaño de la punta |
4 mm |
Dimensión de tramo largo |
138 mm |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
14.000 g |
Dimensión de tramo corto |
24 mm |
Catálogo General |
07155004 |
Ficha Técnica |
32408678.pdf |