Llave Allen, hexágono interior con cabeza de bola

Ref.: 071540 04
Ver todas las versiones

LLAVE ALLEN ACODADA CABEZA BOLA-SW4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Llave allen acodada con cabeza bola
- Varilla hexagonal cromada mate.
- Versión extra larga.
- Mortaja según ISO 2936L.
- Para trabajos hasta un ángulo de 25º

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tamaño de la punta

4 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

138 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.900 g
Más Información

ISO

2936
Más Información

Dimensión de tramo corto

29 mm
Más Información

Normas

ISO 2936
Más Información

Catálogo General

07154004

Ficha Técnica

32408672.pdf

Ficha Técnica

32409940.pdf