Llave Allen, hexágono interior con cabeza de bola

Ref.: 071540 10
Ver todas las versiones

LLAVE ALLEN ACODADA CABEZA BOLA-SW10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Llave allen acodada con cabeza bola
- Varilla hexagonal cromada mate.
- Versión extra larga.
- Mortaja según ISO 2936L.
- Para trabajos hasta un ángulo de 25º

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tamaño de la punta

10 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

221 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

178.500 g
Más Información

ISO

2936
Más Información

Dimensión de tramo corto

50 mm
Más Información

Normas

ISO 2936
Más Información

Catálogo General

07154010

Ficha Técnica

32408672.pdf

Ficha Técnica

32409940.pdf