Llave acodada aislada

Ref.: 0714003209

LLAVE ACODADA SW 9 VDE 1000V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE ACODADA SW 9 VDE 1000V
Llave acodada aislada
DIN 7447 VDE 1000 V
  • Llave de 12 caras.
  • Aleación de acero templado
  • Aislamiento en resina blanda especial antigolpes.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0714003209

Ficha Técnica

32408947.pdf
Scroll to top